ネグロス電工
アングル用振止金具
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)
4~6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ長さ(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25071876
Z-QRS1L4050 左右組
73.5
なべM6×50
【等辺山形鋼】40×40、50×50
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
25071885
Z-QRS1L6575 左右組
99
なべM6×60
【等辺山形鋼】65×65、75×75
¥
4,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
25071894
Z-SRS1L4050 左右組
73.5
なべM6×60
【等辺山形鋼】40×40、50×50
¥
4,160
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
25071910
Z-SRS1L6575 左右組
99
なべM6×60
【等辺山形鋼】65×65、75×75
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください