カッターアタッチメント

カッターアタッチメント - ネグロス電工

切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。

適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】16D1、D1、SD-D1、DP1、SD-DP1質量(kg)4.3内容量1個
注意
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部 (エッジ部) に注意してください。怪我の恐れがあります。
※適合チャンネル以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。
※溶融亜鉛めっき鋼板、 高耐食性めっき鋼板製ダクターチャンネル及びレースウェイについて は端部より15mm以下、 ステンレス鋼製ダクターチャンネルについては30mm以下で切断しないでください。チャンネルが変形し金型より取り出せなくなる恐れがあります。
※切断するチャンネルはホルダーで角度を調整し金型と直角な状態で切断してください。
※ステンレス鋼製チャンネルS-D1には専用替金型MAKE-DCD1Sをご使用ください。
※MAKE-DC1用の替金型は、MAKE-DC2Sには取り付けできません。
※S-D2(ステンレス鋼製)、レースウェイDP2、SD-DP2にはカッターアタッチメントMAKE-DC2Sをご使用ください。D2用金型MAKE-DCD2をS-D2(ステンレス鋼製)に使用すると金 型が破損します。レースウェイDP2、SD-DP2では変形が発生します。
※摩耗により切れ味が落ちた時は、新しい金型 (MAKE-DCD1・MAKE-DCD1S・MAKE-DCD2・MAKE-DCD15MAKE-DCD20) と交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25072278MAKE-DC1
101,900
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする