曜日別特売

ケーブルブラケット

ケーブルブラケット - ネグロス電工

アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。
アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。
ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。
金具を重ねて運搬することができます。

材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10内容量1個
注意
※延線時に強い力でケーブルを引っ張らないでください。
※ケーブルは均等にバランスよく敷設してください。
※先端に集中する荷重をかけないでください。
※許容静荷重はブラケットのみの強度です。壁面にアンカーボルト等で施工の際は、アンカーボルトの引抜力も考慮し積載荷重を決めてください。
全304種類を絞り込む
許容静荷重(N[kgf])
304種類すべて表示中
注文コード
品番
角度(°)
寸法W(mm)
許容静荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25072436Z-CTFB15-00150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072445Z-CTFB15-11150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072454Z-CTFB15-1010150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072470Z-CTFB15-1111150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072479Z-CTFB15-1212150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072488Z-CTFB15-1313150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072497Z-CTFB15-1414150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072506Z-CTFB15-1515150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072515Z-CTFB15-1616150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072524Z-CTFB15-1717150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072540Z-CTFB15-1818150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072549Z-CTFB15-1919150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072558Z-CTFB15-22150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072567Z-CTFB15-2020150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072576Z-CTFB15-2121150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072585Z-CTFB15-2222150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072594Z-CTFB15-2323150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072610Z-CTFB15-2424150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072619Z-CTFB15-2525150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072628Z-CTFB15-2626150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072637Z-CTFB15-2727150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072646Z-CTFB15-2828150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072655Z-CTFB15-2929150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072664Z-CTFB15-33150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072680Z-CTFB15-3030150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072689Z-CTFB15-3131150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072698Z-CTFB15-3232150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072707Z-CTFB15-3333150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072716Z-CTFB15-3434150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072725Z-CTFB15-3535150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072734Z-CTFB15-3636150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072750Z-CTFB15-3737150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072759Z-CTFB15-3838150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072768Z-CTFB15-3939150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072777Z-CTFB15-44150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072786Z-CTFB15-4040150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072795Z-CTFB15-4141150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072804Z-CTFB15-4242150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072820Z-CTFB15-4343150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072829Z-CTFB15-4444150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072838Z-CTFB15-4545150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072847Z-CTFB15-4646150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072856Z-CTFB15-4747150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072865Z-CTFB15-4848150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072874Z-CTFB15-4949150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072890Z-CTFB15-55150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072899Z-CTFB15-5050150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072908Z-CTFB15-5151150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072917Z-CTFB15-5252150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
25072926Z-CTFB15-5353150147[15]
2,640
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする