ケーブルブラケットSGめっき

ケーブルブラケットSGめっき - ネグロス電工

アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。
アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。
ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。
金具を重ねて運搬することができます。

材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10内容量1個
注意
※延線時に強い力でケーブルを引っ張らないでください。
※ケーブルは均等にバランスよく敷設してください。
※先端に集中する荷重をかけないでください。
※許容静荷重はブラケットのみの強度です。壁面にアンカーボルト等で施工の際は、アンカーボルトの引抜力も考慮し積載荷重を決めてください。
304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
寸法W(mm)
許容静荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25075480AZ-CTFB15-00150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075489AZ-CTFB15-11150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075498AZ-CTFB15-1010150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075507AZ-CTFB15-1111150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075516AZ-CTFB15-1212150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075525AZ-CTFB15-1313150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075534AZ-CTFB15-1414150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075550AZ-CTFB15-1515150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075559AZ-CTFB15-1616150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075568AZ-CTFB15-1717150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075577AZ-CTFB15-1818150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075586AZ-CTFB15-1919150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075595AZ-CTFB15-22150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075604AZ-CTFB15-2020150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075620AZ-CTFB15-2121150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075629AZ-CTFB15-2222150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075638AZ-CTFB15-2323150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075647AZ-CTFB15-2424150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075656AZ-CTFB15-2525150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075665AZ-CTFB15-2626150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075674AZ-CTFB15-2727150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075690AZ-CTFB15-2828150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075699AZ-CTFB15-2929150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075708AZ-CTFB15-33150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075717AZ-CTFB15-3030150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075726AZ-CTFB15-3131150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075735AZ-CTFB15-3232150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075744AZ-CTFB15-3333150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075760AZ-CTFB15-3434150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075769AZ-CTFB15-3535150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075778AZ-CTFB15-3636150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075787AZ-CTFB15-3737150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075796AZ-CTFB15-3838150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075805AZ-CTFB15-3939150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075814AZ-CTFB15-44150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075830AZ-CTFB15-4040150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075839AZ-CTFB15-4141150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075848AZ-CTFB15-4242150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075857AZ-CTFB15-4343150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075866AZ-CTFB15-4444150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075875AZ-CTFB15-4545150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075884AZ-CTFB15-4646150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075900AZ-CTFB15-4747150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075909AZ-CTFB15-4848150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075918AZ-CTFB15-4949150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075927AZ-CTFB15-55150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075936AZ-CTFB15-5050150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075945AZ-CTFB15-5151150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075954AZ-CTFB15-5252150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
25075970AZ-CTFB15-5353150147[15]
2,880
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする