ケーブルラック制振S用架台

ケーブルラック制振S用架台 - ネグロス電工

NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。
確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています

種別H形鋼用材質溶融亜鉛めっき仕上げ内容量1個
注意
※六角M10×80の適正締付トルクは44N・m[449kgf・cm]です。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ラック幅(mm)
フランジ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25078666ZBDSH10100-1000100012952501000100・125
51,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078675ZBDSH10100-50050012952501000100・125
38,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078684ZBDSH10120-1000100014952501200100・125
53,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078700ZBDSH10120-1100110014952501200100・125
54,300
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078709ZBDSH10120-40040014952501200100・125
28,100
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078718ZBDSH10120-50050014952501200100・125
40,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078727ZBDSH10120-60060014952501200100・125
42,600
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078736ZBDSH1060-10001000895250600100・125
47,600
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078745ZBDSH1060-500500895250600100・125
34,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078754ZBDSH1070-10001000995250700100・125
48,600
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078770ZBDSH1070-500500995250700100・125
35,300
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078779ZBDSH1080-100010001095250800100・125
49,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078788ZBDSH1080-5005001095250800100・125
36,200
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078797ZBDSH1090-100010001195250900100・125
50,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078806ZBDSH1090-5005001195250900100・125
37,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078815ZBDSH15100-1000100012953001000150・175
51,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078824ZBDSH15100-50050012953001000150・175
38,400
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078840ZBDSH15120-1000100014953001200150・175
53,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078849ZBDSH15120-1100110014953001200150・175
54,700
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078858ZBDSH15120-40040014953001200150・175
28,300
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078867ZBDSH15120-50050014953001200150・175
40,400
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078876ZBDSH15120-60060014953001200150・175
42,800
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078885ZBDSH1560-10001000895300600150・175
47,900
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078894ZBDSH1560-500500895300600150・175
34,600
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078910ZBDSH1570-10001000995300700150・175
48,800
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078919ZBDSH1570-500500995300700150・175
35,500
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078928ZBDSH1580-100010001095300800150・175
49,800
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078937ZBDSH1580-5005001095300800150・175
36,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078946ZBDSH1590-100010001195300900150・175
50,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078955ZBDSH1590-5005001195300900150・175
37,400
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078964ZBDSH20100-1000100012953231000200
51,900
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078980ZBDSH20100-50050012953231000200
38,600
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078989ZBDSH20120-1000100014953231200200
53,900
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25078998ZBDSH20120-1100110014953231200200
54,900
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079007ZBDSH20120-40040014953231200200
28,500
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079016ZBDSH20120-50050014953231200200
40,600
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079025ZBDSH20120-60060014953231200200
43,000
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079034ZBDSH2060-10001000895323600200
48,100
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079050ZBDSH2060-500500895323600200
34,800
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079059ZBDSH2070-10001000995323700200
49,100
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079068ZBDSH2070-500500995323700200
35,800
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079077ZBDSH2080-100010001095323800200
50,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079086ZBDSH2080-5005001095323800200
36,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079095ZBDSH2090-100010001195323900200
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079104ZBDSH2090-5005001195323900200
37,700
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079120ZBDSH25100-1000100012953731000250
52,200
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079129ZBDSH25100-50050012953731000250
39,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079138ZBDSH25120-1000100014953731200250
54,100
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079147ZBDSH25120-1100110014953731200250
55,100
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079156ZBDSH25120-40040014953731200250
28,700
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする