ケーブル支持架台

ケーブル支持架台 - ネグロス電工

裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。
アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。
ケーブル取付位置の墨出しが不要です。

適合【ケーブル支持金具】S-K10-1AN、S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN適合ドリル径(mm)Φ12.5穿孔深さ(mm)37~40内容量1個
注意
※アンカーボルトの打設は、専用の打ち込み棒:ケーエフ・シー製SB-8を別途ご用意し取り付けてください。
※六角ナットの締付トルクは9.61N・m[98kgf・cm]です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25079716S-CTK1SN【ケーブル】最大1本
885
689
758(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079725S-CTK2SN【ケーブル】最大2本
1,160
899
989(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079734S-CTK4SN【ケーブル】最大4本
1,840
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
25079750S-CTK6SN【ケーブル】最大6本
2,360
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする