タフロック床埋設管耐火シート

タフロック床埋設管耐火シート - ネグロス電工

床貫通部でPF・CD管を誤って埋め戻ししてしまった場合や、工程上埋め戻しをしなければならない場合のための防火措置材です。
あらかじめ施工しておくことで工期短縮・工程簡略化が図れます。

寸法(mm)220×30×2.3t質量(kg)0.2適合管の呼び【PF・CD管】42以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25080468TAFMM 10枚
9,380
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする