ナイロンバンド

ナイロンバンド - ネグロス電工

11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)
PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。
PF管呼び14~36を兼用可能です。
PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。
使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)
ハロゲンフリー仕様です。

材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14内容量1箱(20個)
注意
※PH1などの背部の穴を利用する場合は、先端突起が上向きになるように施工してください。脱落の恐れがあります。
※取付穴が変形していると保持力が低下します。穴の状態を確認の上、施工してください。
※繰り返しの取り外しやロック解除は、保持力低下の原因となります。
※バンド部の締め付け過ぎに注意してください。切断の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25080486HPT14-210
3,000
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする