ネグロス電工
パンチャーアタッチメント
ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。
ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合
【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2
質量(kg)
1.87
穴あけ寸法(Φmm)
10
内容量
1個
注意
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部 (エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。
※適合チャンネル以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。
※ステンレス鋼製ダクターチャンネル用替金型MAKD-Sの使用はできません。
※摩耗により切れ味が落ちた時は、 新しい金型 (MAKD-7・MAKD-10・MAKD-13) と交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25080696
MAKE-DP
¥
46,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください