ネグロス電工
角テーパ座金5°
種類
テーパ座金
角度(°)
テーパ角度:5
表面処理
電気亜鉛めっき
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25081344
M10-5TW
M10
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
16日以内出荷
返品不可
25081360
M12-5TW
M12
¥
710
¥
549
¥
604
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください