上下ベンド屋根形カバー

上下ベンド屋根形カバー - ネグロス電工上下ベンド屋根形カバー - ネグロス電工上下ベンド屋根形カバー - ネグロス電工上下ベンド屋根形カバー - ネグロス電工
材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)15.12寸法W1(mm)1230寸法W2(mm)1219適合ラック幅(mm)1200内容量1式
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25081895Z-CVZV1215Y 上下組
45,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
25081904Z-CVZV1230Y 上下組
45,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
25081920Z-CVZV1245Y 上下組
45,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
25081929Z-CVZV1260Y 上下組
45,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする