親桁用ケーブル支持金具

親桁用ケーブル支持金具 - ネグロス電工

ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。
ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。
工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。
PF管(呼び14~28)の支持も可能です。
支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。

材質ジオメット処理許容静荷重(N[kgf])19[2]適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ内容量1箱(20個)
注意
※横引きラック専用です。立上りラックには使用しないでください。
※「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。
※弱電流電線が雑音等の影響を受ける恐れがある場合には、シールドケーブルをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25081947SQRWC
3,600
2,788
3,067(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする