ネグロス電工
水平ベンド屋根形カバー
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
適合ラック幅(mm)
1200
内容量
1個
注意
※屋根形カバー止め金具で取り付け穴に全箇所確実に固定してください。飛散・落下の恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25081965
Z-CVA1230GY
17.44
¥
54,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
25081974
Z-CVA1245GY
23.18
¥
69,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
25081990
Z-CVA1260GY
28.17
¥
85,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください