曜日別特売

保護テープ

保護テープ - ネグロス電工

スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。
定期的なメンテナンス作業の削減ができます。

適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに幅(mm)100基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修内容量1個
注意
※貼り付け面の油分、水分及びほこりを十分に取り除いてから貼り付けてください。
※貼り付け面に十分圧着してください。
※寒冷時には少しあたためてご使用ください。
※直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。
※補修剤の上よりテープを貼り付けてください。
※補修には、 ROVAMZSPをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25137125WPT1212
26,200
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25137134WPT22
6,580
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする