ネグロス電工
溶融亜鉛めっき用補修スプレー
重ね塗り不要の厚膜タイプなので作業時間を短縮できます。
適合
溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-SR20、Z-D1他)
色
グレー
主成分
亜鉛
含有量(%)
亜鉛:96
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1個
注意
※保管又は使用にあたっては、缶に記載されている注意事項を守って取り扱ってください。
※鉄・亜鉛めっき面に直接塗ってください。プライマーや旧塗膜の上から塗っても電気化学的作用が起こらず、錆止め効果はありません。錆止め効果は前処理、膜厚等の状態により異なります。
※ご使用の際は、缶をよく振ってからご使用ください。カラカラと音がしてから30回以上振ってください。
※ご使用後、残りのある場合は、ノズルがつまる恐れがあるため、容器を逆さにして空吹きをした後、缶を横に寝かせた状態で保存してください。
※水道配管内面、食品に触れる所、摩擦される所では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25137159
ROVHRSP
¥
3,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください