曜日別特売

Uハンガー

Uハンガー - ネグロス電工

ツメを折り曲げるだけでトレイに固定できます。

表面処理無電解ニッケルめっき内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
長さ(m)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25071727N-WMRDU10N-WMR5100.230.2200150
1,640
取扱い終了
返品不可
25071736N-WMRDU15N-WMR515、N-WMR15150.290.25250200
1,860
取扱い終了
返品不可
25071745N-WMRDU20N-WMR520、N-WMR15200.340.3300250
2,120
取扱い終了
返品不可
25071754N-WMRDU30N-WMR530、N-WMR15300.460.4400350
2,600
取扱い終了
返品不可
25071770N-WMRDU40N-WMR540、N-WMR15400.580.5500450
3,100
取扱い終了
返品不可
25071779N-WMRDU50N-WMR550、N-WMR15500.700.6600550
3,580
取扱い終了
返品不可
25071788N-WMRDU60N-WMR550、N-WMR15500.800.7700650
4,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする