日動工業
着脱式LEDチャージライトLIFE用予備バッテリー
用途
予備バッテリー
質量(kg)
1.3
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン(19.2/6Ah)
電池寿命
約2000
充電時間(時間)
2
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063835
BAT-LI60B
¥
40,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください