曜日別特売

電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)

電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付) - ブロードウォッチ電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付) - ブロードウォッチ電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付) - ブロードウォッチ電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付) - ブロードウォッチ電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付) - ブロードウォッチ電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付) - ブロードウォッチ

電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)
電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射
噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)
伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利
多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属
水道水より圧を高めます。

用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとしてセット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホースホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5ノズル噴射角度可変総質量(kg)約1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25064280WATER-GUN-SLIM
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする