SHINANO(信濃機販)
パンチャー
ミグ溶接、プラグ溶接を行う前段階での穴あけ作業がスピーディに行えます。
鋼板の端からパンチングの中心までの位置が13mmの個所に穴があけれます。
用途
自動車外板パネル穴あけ作業用
全長(mm)
226
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.6
パンチング能力(mm)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25064359
SI-4900
片側6.5、片側6.5
¥
66,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25064368
SI-4910
片側5、片側6.5
¥
66,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください