曜日別特売

充電器

充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)充電器 - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

3重の充電停止機能採用
低用量電池におすすめなシンプルモデル

使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流100適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50953997UC18YKSL0.351.5Ah:約40、5.0Ah:約150
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
50953972UC18YFSL0.51.5Ah:約22、5.0Ah:約75
16,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: バッテリー充電時
製造業

急速充電はできないが、バッテリーを複数持っていれば使用上特に問題はない。
予備のバッテリーがない方は、急速対応の充電器の方が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50953997
2022-05-17
用途: 電動工具の充電
及川金融・保険業

値段が安いので普通充電のみで、急速充電は出来ないため、即応性は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする