曜日別特売

GIGAスクール端末向け静電式タッチペン

GIGAスクール端末向け静電式タッチペン - プリンストンGIGAスクール端末向け静電式タッチペン - プリンストンGIGAスクール端末向け静電式タッチペン - プリンストン

多くの静電容量式タブレット端末での操作が可能な電池内蔵タッチペンです。
手に馴染みやすい6角形の本体、2mmの細いペン先は低ストレスでデジタルへ移行できます。
電源ボタンを押すだけで使えるのでペアリングなどの設定が不要で、簡単に使えるのが魅力。また、5分でオートオフ。80分の充電で約10時間連続で動作可能です。
ペン先は交換可能だから長くご使用いただけます。替え芯3本が付属付。

セット内容充電用microUSBケーブル、替え芯×3pcs、ユーザーズガイド、保証書材質(ペン先)シリコン質量(g)16電源内蔵リチウムイオン充電池寸法(直径Φ×高さH)(mm)10(先端部2)×152対応機種スマートフォン・タブレット連続使用時間(時間)10機能自動電源オフ(分):5保証期間1年間充電時間(分)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※静電容量タッチパネルを使用したものに対応していますが、すべての機種での動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25065226PSA-TPR04/GG
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする