手回し充電機能搭載の4.3インチポータブルワンセグテレビです。単3乾電池&USB充電&手回し充電の3電源対応。緊急時には外部USBへ電源供給が可能です。
microSDスロット搭載で、録音・録画も可能。気になる番組は録画して、後から見ることができます。
AM/FMラジオ(FMワイドバンド対応)受信可能。
非常用LEDライト搭載、SOSサイレン機能搭載。普段使いで慣れた製品を、災害準備品としても備えられます。
付属品取扱説明書(保証書)、microUSBケーブル、USBACアダプター質量(g)約295(本体のみ、電池含まず)電源単三乾電池×3、リチウム3.7V2000mAh(microUSB IN 5V/1A)(給電・充電用)、手回し充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89.5×156×38対応(ラジオ)AM:522~1701kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)機能伸縮ロッドアンテナ搭載、非常用LEDライト、SOSサイレン端子イヤホン端子×2、microUSB、USB画面サイズ4.3インチ/カラー液晶(ISDB-T)RoHS指令(10物質対応)対応音声出力(本体スピーカー)1W8Ω内容量1台