乾電池とmicroUSBの2給電で便利にご利用いただけるポータブルワンセグテレビです。背面自立用スタンド付き2.8インチカラー液晶TVはでワンセグ視聴が可能、お好みの場所で視聴が出来ます。
またFMワイドバンド対応のAM/FMラジオ付きだから普段使いはもちろん、災害準備品としてもおススメです。
microSDスロット搭載で、ラジオやテレビの録画録音&再生が可能。USB TypeA出力端子搭載で緊急電源出力としてご利用いただけます。
サイレン/ライトのSOS機能搭載。非常用LEDライトとしてもご使用いただけます。
付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋質量(g)約140(電池含まず)電源単3乾電池×3、microUSB(DCIN5V端子)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×128×25対応(ラジオデジタルチューニング)AM:522~1701kHz、FM:76.0~108.0MHz連続使用時間(時間)AM/FMラジオ:約11、ワンセグTV:約8※アルカリ電池、スピーカ-音量中の場合機能TV録画・ラジオ録音、非常用LEDライト、SOS、背面自立スタンド端子イヤホン端子、USB TypeA出力、microUSB TypeB入力、microSDスロット画面サイズ2.8インチ/カラー液晶/470~770MHzRoHS指令(10物質対応)対応音声出力(本体スピーカー)1W8Ω内容量1台