トライメイト
禁煙マークシール
禁煙シール500枚ロールです。
用途
飲食店前や駐車場の喫煙防止対策に。
質量(g)
ロール:107
シール
500枚
シール寸法(mm)
38×38
内容量
1個
注意
※雨のあたる場所で使用するとシールがふやける可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25065208
TR-KMS
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください