市販の歯ブラシを電動化 ソニックオール

市販の歯ブラシを電動化 ソニックオール - 大作商事市販の歯ブラシを電動化 ソニックオール - 大作商事市販の歯ブラシを電動化 ソニックオール - 大作商事市販の歯ブラシを電動化 ソニックオール - 大作商事市販の歯ブラシを電動化 ソニックオール - 大作商事市販の歯ブラシを電動化 ソニックオール - 大作商事市販の歯ブラシを電動化 ソニックオール - 大作商事市販の歯ブラシを電動化 ソニックオール - 大作商事

あなたの歯の形、状態に合った歯ブラシを音波振動化できる
歯ブラシのみならず、ワンタフトブラシや舌ブラシ、矯正用ブラシ、フロス、歯間ブラシなど、様々なオーラルケア用品を音波振動化
子どもの仕上げ磨きや介護・介助磨きにも最適
24000回/分、手磨きでは出せない高速振動
簡単5秒で着脱
家族で共用もできて、経済的
IPX8で丸洗いもでき、衛生的

用途毎日のオーラルケアに材質ABS樹脂、POM、PC、シリコン、EVAブルー質量(g)約60電源単4アルカリ乾電池1本電池寿命(時間)約5(例:1日2分×2回=約70日)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×(最大)40×24保証期間お買い上げの日から1年間振動数約24000回/分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25065497SA-5-BL
3,618
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする