曜日別特売

MACCA マッカシリーズ(バスロッド)

MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)

ベイトフィネス、小型プラッキング対応ライトバーサタイルモデル
しなやかで張のあるソリッドは、ベイトフィネスはもとより小型プラッギングについてもストレスなくキャストします。 コルク4A。ソリッドティップモデル。ティップ部に軽量、高感度チタンSIC(T-KTSG4.5、このほかはステンレス)を使用した、オリジナルガイドセッティング(セミマイクロ)。ピッチングからフルキャストまでスムーズなキャストが可能。

適合ルアー:ネコリグ/スモラバ/ウープス3inノーシンカー/シャッド/スタッガーオリジナル3.5gテキサスetc…タイプ【Length】6'6"、【Line】6-12lb、【Lure】1/16-3/8ozロッド長さ(m)1.98特性中弾性&ソリッドティップロッドキャスティングモデル(ベイト)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25065899HUMC-66MLST
52,500
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする