曜日別特売

MACCA マッカシリーズ(バスロッド)

MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)

ボートから岸釣りまで1本で幅広く使いこなせるパワーバーサタイルモデル
近距離から遠投までアキュラシー精度が高く、細かい操作が可能です。 さらに、遠くでもしっかりフッキングが決まるベリーのパワーを持っています。 ボートから岸釣りまで1本で幅広く使いこなせるバーサタイルなロッドです。

適合ルアー:スコーンリグ/スイムベイト/ジグ/スピナーベイト/テキサスリグ/ヘビーダウンショットリグタイプ【Length】6'10"、【Line】10-20lb、【Lure】1/4-1ozロッド長さ(m)2.08特性高弾性&ソリッドティップ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25065917HUMC-610MH+
53,500
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする