曜日別特売

MACCA マッカシリーズ(バスロッド)

MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)

驚くほどの飛距離を可能にする遠投プラッキングモデル
振りぬけのいいテーパーは驚くほどの飛距離を可能にします。またソフトなティップはルアーの動きを最大限引き出し、しっかりと喰い込ましてくれます。 コルク4A。ティップ部に軽量、高感度チタンSIC(T-KTSG4.5、このほかはステンレス)を使用した、オリジナルガイドセッティング(セミマイクロ)。 ピッチングからフルキャストまでスムーズなキャストが可能。

適合ルアー:HU-70/HU-150/HU-200/HU-300/HU-400/スピナーベイト/チャターetc…タイプ【Length】7'1"、【Line】10-20lb、【Lure】1/4-3/4ozロッド長さ(m)2.16特性低弾性ロッドキャスティングモデル(ベイト)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25065935HUMC-71M+
52,500
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする