曜日別特売

MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド)

MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)

手返しよくキャストできるクランキングショートグラスロッド
このロッドは簡単に言うとショートロッドのグラス。クランクだけでなく小型の巻物全般に最適。 短いだけあって手返しが良く、近距離でもどんどんキャストしていただけます。 グラスロッドとは思えないほど感度が良く、今までキャストがやりにくいのが難点だったグラスロッドでしたが違和感なくキャストがやりやすくなっています。 グラスロッドならではのショートバイトを逃さない、そしてバレにくい。 ボート、オカッパリ問わず扱いやすく武器になってくれる1本。

適合ルアー:HU30/HU70/HU150/パイロンなど小型プラグ全般タイプ【Length】6'0"、【Line】8-14lb、【Lure】1/4-1/2ozロッド長さ(m)1.83特性グラスモデルロッドキャスティングモデル(ベイト)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25065978HUMRC-60MLG
43,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする