曜日別特売

MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド)

MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)

最強、最剛モデル!パンチングロッド

タイプ【Length】8'0"、【Line】PE60lb MAX、【Lure】3/8-6ozロッド長さ(m)2.44特性グリップ着脱式ロッドキャスティングモデル(ベイト)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25066005HUMRC-80XH
47,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする