ハイドアップ(HIDEUP)
MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド)
ライトウエイトのシンカーを使用したダウンショットに最適モデル
タイプ
【Length】6'1"、【Line】2.5-5lb、【Lure】1/64-3/16oz
ロッド長さ(m)
1.85
特性
ソリッドティップ
ロッド
スピニングモデル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25066014
HUMRS-61XULST
¥
44,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください