曜日別特売

MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド)

MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)

バスだけに限らずソルトにもオススメ!保管携帯に優れた2ピースモデル

タイプ【Length】7'2"、【Line】PE30lb MAX、【Lure】1/16-3/8ozロッド長さ(m)2.18特性2ピースモデルロッドスピニングモデル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25066039HUMRS-72ML-2
44,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする