曜日別特売

MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド)

MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)

武田栄喜モデル
武田栄喜監修。ソリッドティップ搭載。操作性重視のボトムスペシャルロッド。 テキサス、ジカリグ、フリーリグ、フットボールジグなどのボトムワーミングに特化し、取りまわしの良さからショートキャスト、ピッチングでの”撃つ釣り”では更にパフォーマンスを発揮する。

タイプ【Length】6'5"、【Line】8-16lb、【Lure】1/16-3/4ozロッド長さ(m)1.96ロッドキャスティングモデル(ベイト)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25066066HUMRC-65MHST/RS
54,500
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする