曜日別特売

MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド)

MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)

永野総一朗モデル
たまらんばい永野のこだわりが最も詰まった至高の”ズバシ”スティックロッド。遠くでボトムの変化を逃さない繊細なソリッドティップを搭載し、ワーミングにおいて、投げる、動かす、感じる、合わせる、この一連の流れ全てを気持ちよく行えるように設計した1本。特に永野のホームである琵琶湖のワーミングにおいてはこの1本でそのほとんどを網羅する。

タイプ【Length】6'11"、【Line】10-16lb、【Lure】1/8-1ozロッド長さ(m)2.11ロッドキャスティングモデル(ベイト)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25066084HUMRC-611MHST/RS
54,500
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする