曜日別特売

MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド)

MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)

永野総一朗モデル
たまらんばい永野プロデュース。遠距離、そして深場でのワーミング、ヘビキャロやジグを想定したソリッドティップ搭載のヘビーアクションロッド。レッドシグネイチャーシリーズで最も販売されたモデル、611MHST/RSの強化版にあたり、超ロングキャストはもちろんのこと、フッキングが決まりにくい遠距離や、10m以上のディープでも7.3フィートのレングスを使って長いストロークでしっかり掛けていきます。ロングディスタンス&ディープの魚をミス無く獲っていく為の1本です。 *デジーノブランクス採用

タイプ【Length】7'3"、【Line】10-20lb、【Lure】1/4-2ozロッド長さ(m)2.21ロッドキャスティングモデル(ベイト)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25066100HUMRC-73HST/RS
54,500
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする