メンズビオレ顔もふけるボディシート

メンズビオレ顔もふけるボディシート - 花王メンズビオレ顔もふけるボディシート - 花王メンズビオレ顔もふけるボディシート - 花王
(2件のレビュー)

液たっぷり乾きにくい!大判!顔もふけるボディシート。顔も体もこれ1枚。

寸法(mm)59×104×190シリーズビオレシートサイズ(mm)260×200性別男性用内容量1個(28枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25066215クールタイプクールオーシャンの香り
オープン
399
439(税込)
当日出荷
25066179無香性無香性
オープン
取扱い終了
25066188肌ケアタイプマイルドフローラルの香り
オープン
取扱い終了
25066197爽やかなシトラスの香り爽やかなシトラスの香り
オープン
取扱い終了
25066206清潔感のある石けんの香り清潔感のある石けんの香り
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25066179
2025-09-21
用途: 夏場の作業のあと等

他社製品と比べかなりヒタヒタに濡れているのでガシガシ拭くのが気持ち良い。

対象商品 : 25066197
2024-08-02
用途: 屋外作業の後に

暑い時期や埃の多い場所等で作業をした後には必須です。また購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする