曜日別特売

メンズビオレボディシート

メンズビオレボディシート - 花王メンズビオレボディシート - 花王メンズビオレボディシート - 花王
(2件のレビュー)

破れにくい!乾きにくい!体のベタつき・ニオイの元となる汗や皮脂をスッキリ落とす。

寸法(mm)58×104×214シリーズビオレシートサイズ(mm)250×200性別男性用内容量1個(28枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25066240極冷感タイプクールオーシャンの香り
オープン
399
439(税込)
当日出荷
25066224超洗浄タイプほのかなシトラスの香り
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25066224
2025-11-03
用途: 気分爽快にしたい時
その他業種

リフレッシュ出来ます。
気持ちが爽やかになりました。
やる気もリセット出来ます。

対象商品 : 25066240
2024-07-15
用途: メンテナンス作業
運輸・通信業

安かったので、購入しました。商品は問題無く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする