曜日別特売

キュキュット泡スプレー

キュキュット泡スプレー - 花王キュキュット泡スプレー - 花王キュキュット泡スプレー - 花王キュキュット泡スプレー - 花王キュキュット泡スプレー - 花王キュキュット泡スプレー - 花王キュキュット泡スプレー - 花王キュキュット泡スプレー - 花王
(5件のレビュー)

スプレーして流すだけ!除菌泡で汚れも菌もスッキリ落とす!微香性(グレープフルーツの香り)

18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665853749013014538841個(280mL)本体
オープン
389
428(税込)
当日出荷
5665872949013014542631個(650mL)詰め替え用
オープン
679
747(税込)
当日出荷
5665873849013014542701個(650mL)詰め替え用
オープン
679
747(税込)
当日出荷
5665868649013014542871個(1050mL)詰め替え用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
5665866849013014542941個(1050mL)詰め替え用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
5665867749013014543001個(1050mL)詰め替え用
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
5665871149013014543171個(650mL)詰め替え用
オープン
679
747(税込)
当日出荷
5665872049013014547991個(650mL)詰め替え用
オープン
679
747(税込)
当日出荷
5665869549013014549591個(1050mL)詰め替え用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
250664071個(280mL)本体
オープン
389
428(税込)
当日出荷
250664681個(280mL)本体
オープン
389
428(税込)
当日出荷
250664951個(280mL)本体
オープン
389
428(税込)
当日出荷
250664161個(690mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
代替品有
250664771個(690mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
代替品有
250665041個(690mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
代替品有
250664251個(1120mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
代替品有
250664861個(1120mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
代替品有
250665201個(1120mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25066416566587114901301454317‐ キュキュット泡スプレー 花王 56658711キュキュット泡スプレー花王1個(650mL)
679
税込747
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25066477566587294901301454263‐ キュキュット泡スプレー 花王 56658729キュキュット泡スプレー花王1個(650mL)
679
税込747
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25066504566587384901301454270‐ キュキュット泡スプレー 花王 56658738キュキュット泡スプレー花王1個(650mL)
679
税込747
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25066425566586684901301454294‐ キュキュット泡スプレー 花王 56658668キュキュット泡スプレー花王1個(1050mL)
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25066486566586864901301454287‐ キュキュット泡スプレー 花王 56658686キュキュット泡スプレー花王1個(1050mL)
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25066520566586954901301454959‐ キュキュット泡スプレー 花王 56658695キュキュット泡スプレー花王1個(1050mL)
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: トイレの掃除に

イレギュラーな使い方かもしれませんが、会社のトイレの便器内側にシュッと吹きかけて、こすらずそのままで放置して掃除完了です。以前は頻繁に黒ずみが発生していましたが、使い始めてから汚れにくくなりました。
香りも強くなくスッキリしているので使いやすいです。

1が参考にしています
2026-03-10
用途: キッチン清掃
製造業

泡で出てくるので手が汚れずに済むのがありがたいです。泡切れもいいので普段からキッチン周りを掃除するときに使っています。

2025-12-14
用途: 食堂シンク周りの掃除
製造業

汚れ落ちがとても良く、特に排水溝の油汚れが擦らずに楽に落ちて感動しました!

2025-04-22
用途: 食器洗い
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学

非常に使いやすいし、こすらなくてもというわけにはいかないですが、簡単に汚れが落ちて便利です。

対象商品 : 25066416
2023-06-15
用途: 食器の洗浄
その他業種

油物の食品を入れたプラスチック容器は匂いがついてなかなか取れませんがこの洗剤をスプレーしてしばらく放置しておくと洗った後の匂いがなくなります。またサーモスなどの底の深い容器は洗いずらいのですがこの洗剤を吹きかけると簡単にきれいになります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする