曜日別特売

キュキュットCLEAR泡スプレー無香性

キュキュットCLEAR泡スプレー無香性 - 花王キュキュットCLEAR泡スプレー無香性 - 花王キュキュットCLEAR泡スプレー無香性 - 花王キュキュットCLEAR泡スプレー無香性 - 花王キュキュットCLEAR泡スプレー無香性 - 花王キュキュットCLEAR泡スプレー無香性 - 花王
(1件のレビュー)

奥・ミゾ・スキマまでこすらず洗浄!料理中の洗い物までパパパッと片づく。無香性

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665872949013014542631個(650mL)詰め替え用
オープン
679
747(税込)
当日出荷
5665868649013014542871個(1050mL)詰め替え用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
250664681個(280mL)本体
オープン
389
428(税込)
当日出荷
250664771個(690mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
代替品有
250664861個(1120mL)つめかえ用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25066477566587294901301454263‐ キュキュットCLEAR泡スプレー無香性 花王 56658729キュキュットCLEAR泡スプレー無香性花王1個(650mL)
679
税込747
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25066486566586864901301454287‐ キュキュットCLEAR泡スプレー無香性 花王 56658686キュキュットCLEAR泡スプレー無香性花王1個(1050mL)
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 食堂シンク周りの掃除
製造業

汚れ落ちがとても良く、特に排水溝の油汚れが擦らずに楽に落ちて感動しました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする