花王
クイックル
トイレクイックルストロングエクストラハーブの香り
便座裏のハネ汚れも一気にラク落ち!たっぷりの洗浄液と厚手で丈夫なシートだからトイレまるごとすっきり!
シリーズ
クイックル
シートサイズ(mm)
約300×245
香り
エクストラハーブの香り
使用場所
トイレ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25066556
‐
1個(8枚)
本体
118×159×75
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
25066565
‐
1個(16枚)
つめかえ用
130×180×47
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください