花王
ピュオーラ
PureOra36500薬用ハグキ高密着クリームハミガキ
ハグキと歯の未来リスクケア ハグキ高密着クリームがハグキを強くして歯周病予防(医薬部外品)
シリーズ
ピュオーラ
香味
フルーティジャスミン
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個(115g)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25066626
‐
57×85×175
本体
オープン
¥
1,498
¥
1,298
アウトレット
¥
1,428
(税込)
当日出荷
残り10点です
25066635
‐
37×71×137
つめかえ用
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください