ボールバルブ付密閉容器 空気抜付

ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚付タイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。

用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
関連資料:(0.47MB)
注意
※容器サイズによりキャッチクリップの数が異なります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
深さ(mm)
内径d(Φmm)
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25141386CTHV-AIV-181.54180180W:111
68,990
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141395CTHV-AIV-211.87210210W:111
72,520
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141404CTHV-AIV-242.310240240W:111
78,690
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141420CTHV-AIV-272.915270270W:124
88,900
69,980
76,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141429CTHV-AIV-303.420300300W:124
92,420
76,980
84,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141438CTHV-AIV-334.225330330W:124
101,420
83,980
92,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141447CTHV-AIV-365.436360360W:166
110,850
89,980
98,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141456CTHV-AIV-438.365450430W:166
119,980
95,980
105,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141465CTHV-AIV-47H12.5100600470W:193
145,620
119,800
131,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

水や薬品の小分け作業をよりスムーズに|空気抜付シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする