曜日別特売

ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。

用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
関連資料:(0.47MB)
注意
※容器サイズによりキャッチクリップの数が異なります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
内高(mm)
内径d(Φmm)
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25141474CTHV-AIV-FL-181.54H1:180180W:111
86,270
69,980
76,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141490CTHV-AIV-FL-211.87H1:210210W:111
89,800
69,980
76,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141499CTHV-AIV-FL-242.310H1:240240W:111
95,970
79,980
87,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141508CTHV-AIV-FL-272.915H1:270270W:124
106,180
83,980
92,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141517CTHV-AIV-FL-303.420H1:300300W:124
109,700
89,980
98,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141526CTHV-AIV-FL-334.225H1:330330W:124
127,340
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141535CTHV-AIV-FL-365.436H1:360360W:166
136,770
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

水や薬品の小分け作業をよりスムーズに|空気抜付シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする