レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付

レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚付タイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。
目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。

用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
関連資料:(0.47MB)
注意
※容器サイズによりキャッチクリップの数が異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
範囲(mm)
内高(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25141544CTHV-LV-AIV-303.820可視(目安):6.1~16H1:300300
148,940
119,800
131,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141560CTHV-LV-AIV-334.625可視(目安):7.4~22H1:330330
156,960
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141569CTHV-LV-AIV-366.136可視(目安):8.8~29H1:360360
165,380
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141578CTHV-LV-AIV-43965可視(目安):13~54H1:450430
173,510
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141587CTHV-LV-AIV-47H13.4100可視(目安):15~90H1:600470
196,380
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

水や薬品の小分け作業をよりスムーズに|空気抜付シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする