曜日別特売

蛇口付密閉容器 空気抜付

蛇口付密閉容器 空気抜付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
脚付タイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。

用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
関連資料:(0.41MB)
注意
※薬品など、容器やバルブに耐薬品性が求められる液体には、ボールバルブタイプをご使用ください。
※容器運搬用台車【KMシリーズ】は干渉するためご使用いただけません。特注にて台車を製作いたします。
※容器サイズによりキャッチクリップの数が異なります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径d(Φmm)
内高(mm)
全高H2(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25141630CTH-W-AIB-184180H1:1801961.7
41,420
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141639CTH-W-AIB-217210H1:2102302
43,720
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141648CTH-W-AIB-2410240H1:2402612.5
46,890
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141657CTH-W-AIB-2715270H1:2702903.1
50,630
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141666CTH-W-AIB-3020300H1:3003203.6
53,370
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141675CTH-W-AIB-3325330H1:3303504.4
58,980
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141684CTH-W-AIB-3636360H1:3603805.6
64,170
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141700CTH-W-AIB-4365430H1:4504718.5
78,860
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141709CTH-W-AIB-47H100470H1:60062012.7
99,020
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

水や薬品の小分け作業をよりスムーズに|空気抜付シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする