蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。

用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
関連資料:(0.41MB)
注意
※薬品など、容器やバルブに耐薬品性が求められる液体には、ボールバルブタイプをご使用ください。
※容器サイズによりキャッチクリップの数が異なります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
内高(mm)
内径d(Φmm)
全高H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25141718CTH-W-AIB-FL-182.24H1:180180396
58,700
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141727CTH-W-AIB-FL-212.57H1:210210430
61,000
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141736CTH-W-AIB-FL-24310H1:240240461
64,170
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141745CTH-W-AIB-FL-273.615H1:270270490
67,910
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141754CTH-W-AIB-FL-304.120H1:300300520
70,650
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141770CTH-W-AIB-FL-334.925H1:330330550
84,900
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141779CTH-W-AIB-FL-366.136H1:360360580
90,090
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

水や薬品の小分け作業をよりスムーズに|空気抜付シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする