カメラショルダーバッグ

カメラショルダーバッグ エツミ カメラショルダーバッグ エツミ カメラショルダーバッグ エツミ カメラショルダーバッグ エツミ カメラショルダーバッグ エツミ カメラショルダーバッグ エツミ カメラショルダーバッグ エツミ カメラショルダーバッグ エツミ

人気のコンパクトなワンショルダー型、コールマン カメラショルダーバッグ。
アウトドアブランド・コールマンの名を冠したワンショルダータイプの超軽量カメラバッグ。クッションボックスを外せば、普段使いのバッグとしてもそのまま使え、サイドのジッパーにより収納スペースの拡張も可能です。

質量(g)約280 主要材質ポリエステル 他 中仕切1枚 使用の目安ミラーレスカメラ+レンズ2本程度 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)クッションボックス:140×160×90、本体:最大約180×230×110 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
VCO-8700 25068604
VCO-8700 25068604
25068604 VCO-8700 ブラック
3,600
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷
VCO-8701 25068620
VCO-8701 25068620
25068620 VCO-8701 ネイビー
3,600
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする