曜日別特売

コールマン カメラホルスターL

コールマン カメラホルスターL - エツミコールマン カメラホルスターL - エツミ
(1件のレビュー)

望遠ズームにも対応、コールマン カメラホルスターL。
アウトドアブランド・コールマンのブランドを冠した、一眼レフ向けのカメラケース。本格カメラバッグと同等のクッション材を備え、大切なカメラ機材を保護します。ストラップ用金具によるカメラ本体への摩擦を防止するインナーフラップ付き。中級一眼レフ+高倍率ズームや70-300mmクラスの望遠ズームまで対応。

付属品ショルダーベルトブラック質量(g)約270主要材質ポリエステル 他内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約100×150×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25068647VCO-8732
3,630
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25068647
2025-07-22
用途: 旅行・イベント・レジャーなど
建設業・工事業

ズームレンズ(300mm)を装着したまま一眼レフのカメラがスッポリ収まります。クッション性もあり、多少の衝撃ではカメラへの損傷は少ないと思います。こちらを購入してから手軽にカメラを持ち出せるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする