曜日別特売

コールマン スマートポーチ

コールマン スマートポーチ - エツミコールマン スマートポーチ - エツミコールマン スマートポーチ - エツミコールマン スマートポーチ - エツミコールマン スマートポーチ - エツミコールマン スマートポーチ - エツミコールマン スマートポーチ - エツミコールマン スマートポーチ - エツミ
(1件のレビュー)

スマホポーチや他にもマルチに使える、コールマン スマートポーチ。
スマートフォンなどの持ち運びに便利なColemanライセンスのマルチポーチ。6.5インチのスマートフォンがジャストフィットするサイズです。縦横ベルトループに加え、カラビナが付いているのでお好きなところに付けて携帯することができます。

対応機種汎用タイプポーチ内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×80×18幅(mm)ベルトループ:(縦方向)65、(横方向)80特性カラビナ付・ポケット付主要材質ポリエステル 他付属品カラビナ質量(g)約60外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×105×40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25068699VCO-8753約160×80×18ベルトループ:(縦方向)65、(横方向)80ブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25068708VCO-8754約160×80×18ベルトループ:(縦方向)65、(横方向)80ネイビー
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25068717VCO-8755約160×80×18ベルトループ:(縦方向)65、(横方向)80グレー
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
25068726VCO-8756約160×80×18ベルトループ:(縦方向)65、(横方向)80グリーン
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25068735VCO-8757約160×80×18ベルトループ:(縦方向)65、(横方向)80サンド
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25068699
2023-11-24
用途: 草刈り等の農作業
農・林・水産業

ズボンのバンドに通して使っていますが、ポーチのバンド通しがポーチの中央より下についているため、バンドに通した装着感が腹部に当たり窮屈に感じました。縦方向の微調整が出来るとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする