Hisense(ハイセンス)
2ドア冷凍冷蔵庫 162L
使い勝手の良いボトムフリーザー仕様の大容量162Lファン式冷凍冷蔵庫。
引き出し式冷凍室で見た目以上にたっぷり収納。耐熱トップテーブルでレンジなどを置くことも可能。
用途
オフィスや休憩室の冷蔵庫、一人暮らしや新生活に。
付属品
小物入れ、製氷皿、たまごケース
性能
(冷凍室)フォースター
質量(kg)
41
電源
AC100V(50/60Hz)
耐荷重(kg)
約30
冷却方式
ファン式
耐熱温度(℃)
(天板)約100
運転音(dB)
23
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.1×58.6×127.7
温度調節
7段階
庫内容量(L)
162(冷蔵室113/冷凍室49)
省エネ基準達成率(%)
100(2021年度)
期間消費電力量(kWh)
306(50/60Hz)/年
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25069286
HR-D16F
ホワイト
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25069295
HR-D16FB
ブラック
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。